Verktygsväska, uppfällbaråt båda sidor, med mellanvägg

Art-nr: 691450
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
45 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • Material: Läder; ABS
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare; Klämhållare

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Material Läder; ABS
    Typ av verktygsförvaring Skafthållare; Klämhållare
    Längd invändigt 420 mm
    Bredd invändigt 185 mm
    Höjd invändigt 315 mm
    vikt 3,1 kg
    Produktslag Verktygstransportsystem

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 691450
    EAN/GTIN 4006793182813
    Tillverkarens nummer 16000571

    Benämning

    Utförande:

    Sidodelar av slitagebeständig ABS-plast (inget sömslitage), framdel och klaff av extra starkt, narvat läder.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen