Verktygsväska

Art-nr: 691310
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
36 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • Material: Läder; ABS

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Läder; ABS
Längd invändigt 390 mm
Bredd invändigt 170 mm
Höjd invändigt 230 mm
vikt 1,3 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 691310
EAN/GTIN 4006793228818
Tillverkarens nummer 2228000401

Benämning

Utförande:

Botten och sidoväggar av höghållfast ABS-material (utan fogar, alltså inte heller något fogslitage). Lock av nötläder. Utan invändig indelning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen