Verkstadsvagn inkl. universalverktygssortiment, 241 delar till 7 utdragslådor 1

Art-nr: 689500 1
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal lådor 7
Produktslag Verkstadsvagn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 689500 1
EAN/GTIN 4067263129516
Tillverkarens nummer 689500 1

Benämning

Utförande:

Kompakt verkstadsvagn med 7 lådor. Lådorna är utrustade med ett HOLEX sortiment på universalverktyg med 241 delar som består av följande: Skruvnycklar, tänger, 1/4-tums och 1/2-tums hylsnycklar, slagverktyg, låsringstänger, skruvmejslar och kompletterande artiklar. Verktyg i de övre 6 utdragslådorna finns i exakta passande, tvåfärgade insatser av polyetenecellplast så att varje verktyg har en bestämd plats i verkstadsvagnen. Verktyget i den nedre lådan kan sättas in löst och kan kompletteras individuellt med ytterligare verktyg.

Leveransinnehåll:

Verkstadsvagn med 7 helt utdragbara lådor: 1 st nr 914705 storlek 7
Mätutrustning och tillbehör – 22 delar: 1× nr 689501 strl. 1 cellplastinlägg
1× nr 081437 strl. BLACK LED-ficklampa, med batterier
1× nr 085154 strl. B permanentmarkör Dura-Ink® 15
1× nr 096845 strl. CLEAR komfort-skyddsglasögon
1× nr 410200 strl. 150 skjutmått, Nonius 1/20
1× nr 458800 strl. HM rak ritsnål, hårdmetall
1× nr 461805 strl. 300 böjlig stålmätsticka, smal, rostfri, matt med delning på baksidan
1× nr 462014 strl. 3 rullmåttband mm/tum avläsning
1× nr 466200 strl. 2 skjutbar mätsticka i plast
1× nr 467436 strl. 400 vattenpass i aluminium, med magnet
1× nr 844525 strl. 1F kabelkniv med plasthandtag, fällbar
1× nr 845010 strl. 10 brytbladssats 10 delar, 18 mm ”experience”
1× nr 845039 strl. 160 universalkniv med zink-pressgjutning-handtag, för 18 mm klingor
1× nr 452600 strl. 150X100 stoppvinkel, precision 2
Skruvnyckelsortiment – 21 delar: 1× nr 689501 strl. 2 cellplastinlägg
1× nr 613950 strl. 21; 22 ringskruvnyckel
1× nr 613960 strl. 9 ringskruvnyckel-sats
1× nr 614805 strl. 7; 8; 10; 13; 17 fast skruvnyckel/ringspärrnyckel
1× nr 622201 strl. 7; 8; 10; 13 hylsnyckel med handtag, lång
1× nr 813961 strl. 200 u-ringnyckel med grepp
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum – 115 delar: 1× nr 689501 strl. 3 cellplastinlägg
1× nr 631020 strl. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 6-kantsinsats, 1/4 tum
1× nr 631720 strl. 3; 4; 5 6-kant-skruvdragarinsats, 1/4 tum, kort
1× nr 632090 strl. 1/4 spärrnyckel, omställbar, 1/4 tum med utstötare
1× nr 632420 strl. 50; 100 förlängning, 1/4 tum
1× nr 633029 strl. 116 t-handtag 1/4 tum
1× nr 633520 strl. 1/4 kardanknut, 1/4 tum
1× nr 640190 strl. 1/2 spärrnyckel, omställbar, 1/2 tum med utstötare
1× nr 641020 strl. 125; 255 förlängning, 1/2 tum
1× nr 641320 strl. 295 t-handtag 1/2 tum
1× nr 641620 strl. 1/2 kardanknut, 1/2 tum
1× nr 642120 strl. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 12-kantsinsats, 1/2 tum
1× nr 643220 strl. 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 6-kant-skruvdragarinsats, 1/2 tum
1× nr 675597 strl. 71 bits-sortiment, 71 delar
1× nr 676566 strl. 1 magasin-skruvdragarhållare med 1/4 tum bits, med spärrnyckel och magnet
1× nr 676668 strl. 60 skruvdragarhållare med magnet för 1/4 tum bits
1× nr 676950 strl. 4/4 adapter med 1/4 tum C 6,3 sexkantskaft
Skruvdragarsortiment – 32 delar: 1× nr 689501 strl. 4 cellplastinlägg
1× nr 625701 strl. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25 skruvdragare för Torx®
1× nr 627225 strl. 9 6-kant-vinkelskruvdragarsats, förnicklad
1× nr 660701 strl. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8; 10 skruvdragare för spårskruvar, med krafthandtag
1× nr 664201 strl. 4; 5,5; 6,5 skruvdragare för spårskruvar, kort
1× nr 668401 strl. 0; 1; 2; 3 skruvdragare för Phillips, med krafthandtag
1× nr 668471 strl. 1; 2 skruvdragare för Phillips, kort
Tångsortiment – 12 delar: 1× nr 689501 strl. 5 cellplastinlägg
1× nr 702995 strl. 180 vanadium-kombinationstång, med 2K-grepp
1× nr 706145 strl. 250 polygriptång, svartfosfaterat, med grepp
1× nr 713195 strl. 200 spetstång rak, blank, med grepp
1× nr 713595 strl. 200 spetstång vinklad, blank, med grepp
1× nr 719805 strl. J1; J2 inner-låsringstång, form C, raka backar
1× nr 719905 strl. A1; A2 ytter-låsringstång, form A, raka backar
1× nr 725245 strl. 160 sidavbitare, blank, med grepp
1× nr 818305 litet rörkap med 4 styrrullar
1× nr 860351 strl. 50 fjädertving
Slipmedel- och slagverktygssortiment – 18 delar: 1× nr 689501 strl. 6 cellplastinlägg
1× nr 517420 strl. 250 filsats med 2K-handtag, 5 delar i rullväska
1× nr 557660 strl. F universalslipklots
1× nr 575000 strl. 4 tråd-handborste, ståltråd glatt, 0,35 mm
1× nr 748000 strl. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9 drivdorn med styrhylsa
1× nr 750530 strl. 500 penhammare med 3K-handtag
1× nr 755500 strl. A400 gummiklubba, svart
Kompletterande artikel – 21 delar: 1× nr 081670 strl. 500 flexibel lyftmagnet
1× nr 115051 strl. 1-10 HOLEX CleverDrill spiralborrsats HSS nr 114031 med kassett
1× nr 580800 strö. Metallsågram med handtag, med bimetallblad, 24 kuggar
1× nr WM0002 strl. E spelkort, fårhuvud

Anmärkning:

Verktyget levereras löst. Leverans av den utrustade verkstadsvagnen 689500 storlek 1 är bara möjlig inom EU.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen