Mätverktygssortiment 9 delar 9

Art-nr: 685600 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal delar Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Utförande med mätverktyg
    vikt 3,6 kg
    Produktslag Cellplastinlägg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 685600 9
    EAN/GTIN 2050001944542

    Benämning

    Utförande:

    Systemväska L-BOXX® av slag- och stöttålig ABS-plast, fullständigt stänkskyddad. Den robusta klickmekanismen gör att väskorna snabbt och enkelt kan sättas ihop med varandra och tas isär. Flera systemväskor med en sammanlagd vikt på upp till 40 kg kan transporteras ihop. Locket kan belastas med upp till 100 kg och innehållet kan väga upp till 25 kg.

    Leveransinnehåll:

    Stålmätsticka: 1 st nr 461805 storlek 300
    Skjutmått: 1 st nr 410100 strl 150
    Rullmåttband: 1 st nr 462201 strl 2,5
    Hårdmetallritsnål rak: 1 st nr 458800 storlek HM
    Spänningsprovare: 1 st nr 473010
    Laseravståndsmätare: 1 st nr 465540 strl 60
    Anslagsvinkel noggr. 2: 1 st nr 452600 strl. 150 × 100
    Vattenpass: 1 st nr 467010 strl 250
    Plastmåttstock: 1 st. nr 466200 strl. 2
    Lockinlägg: 1 st nr 693352
    Förvaring i: L-BOXX® nr 693330 strl. 102

    Anmärkning:

    Leverans sker med sorterade verktyg. Den passande rullvagnen för transport av upp till 5 st L-BOXX® storlek 102 finns under nr 693370 storlek 5.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen