Verktygssortiment 150 delar 692230

Art-nr: 685000 692230
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 150
Drivprofil Spårskruvmejsel; Sexkantnyckel; Pozidriv skruvdragare; Sexkantnyckel; 6-kant-hylsnycklar; Skruvmejslar för TORX®-skruvar; TriWing; Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
Produktslag Verktygssortiment

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 685000 692230
EAN/GTIN 4067263125662
Tillverkarens nummer 685000 692230

Benämning

Utförande:

Högvärdiga GreenPlus verktygsväskor i textil utrustade med praktiska proffsverktyg som följer dig under ditt dagliga arbete.

Leveransinnehåll:

Sexkantvinkelskruvdragarsats, lång med sfäriskt huvud, 9-delars: 1 st nr 627132 storlek 9
Tångsortiment, 4 delar: 1 st nr 700001 storlek 4
Tångnyckel: 1 st nr 813501 storlek 180
Skjutmått: 1 st nr 410100 storlek 150
Rullmåttband 3 m: 1 st nr 461900 storlek 3
tumstock av plast 2 m: 1 st nr 466200 storlek 2
Kutterkniv: 1 st. nr 845020
Kombinationssax med 2K-handtag, rak: 1 st nr 763030 storlek 205
Skruvmejsel för bitshållare: 1 st nr 676602 storlek 30
Spärrnyckel för bitshållare: 1 st nr 676690 storlek 1/4
Bitssortiment, 61-delars: 1 st. nr 676040
Skruvmejselsortiment Schlitz och Phillips: 1 st nr 666956 storlek 4/2
Hylsnyckelsortiment 1/4 tum, 41-delars: 1 st nr 630325 storlek SD
Tygfodral för fast skruvnyckel: 1 st nr 614835 storlek 10
Dubbel U-nyckel/fast skruvnyckel: Vardera 1 st nr 610600 storlek 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19; 18×19; 20×22; 22×24
Universalavgradare: 1 st nr 839901 storlek S10
Handavgradare: 1 st nr 150400 storlek 12,4
Smideshammare: 1 st nr 750110 strl 300
Universalborrsats av hårdmetall, 7-delars: 1 st nr 787078 storlek 7
Pannlampa (HOLEX): 1 st nr 081493 storlek 300
Skyddsglasögon: 1 st nr 096200 storlek CLEAR
Förvaring i: 1 st nr 692230 storlek 1

Anmärkning:

Verktyget levereras löst.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen