Enhands magasinspärrnyckel med 1/4 tum bits i textilbälteshållare

Art-nr: 676770
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • Bitshållare: D 6,3; F 6,3

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning KK Pistol RA 4
Bitshållare D 6,3; F 6,3
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
totallängd 150 mm
Handtagsutförande vinklade
vridbar kåpa Nej
Möjlighet till omkoppling moturs/medurs Ja
med spärrhandtag Ja
inkl. bits Ja
inbyggt bitsfack Ja
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 676770
EAN/GTIN 4013288187406
Tillverkarens nummer 05051031001

Benämning

Utförande:

Kraftigt handtag (Kraftform) med integrerade mjukzoner. Med spärrfunktion via omställningsring för höger- och vänsterdragning och låsning. Integrerat magasin för 6 Bits.

Passar till:

1/4 tum bits C 6,3 och E 6,3.

Innehåll:

Vardera 1 st:
för Phillips nr 675310 storlek 1/25; 2/25
för Pozidriv nr 675320 storlek 1/25; 2/25
för innner-Torx® nr 675340 storlek TX20; TX25.
för Phillips nr 674200 storlek 1/89; 2/89
för Pozidriv nr 674220 storlek 1/89; 2/89
för inner-Torx® nr 674250 storlek TX20/89; TX25/89.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen