Magasinskruvdragarhållare med 1/4 tum bits med spärrnyckel och magnet 1

Art-nr: 676565 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
72 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftmått Enhetspris inklusive moms
  • Bitshållare: D 6,3

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Bitshållare D 6,3
    Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Spårskruvmejsel; Pozidriv-skruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
    totallängd 69 mm
    med spärrhandtag Nej
    med teleskopskaft Nej
    inkl. bits Ja
    inbyggt bitsfack Ja
    Produktslag Bitsverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 676565 1
    EAN/GTIN 4013288221124
    Tillverkarens nummer 05008883001

    Benämning

    Utförande:

    Extra litet ergonomiskt 2K-Kraftform-handtag med 1/4 tum bitsfäste för svåråtkomliga områden. Med spärrfunktion och fintandning som ger en liten återgångsvinkel. Lättmanövrerad omställning. Inklusive 6 seghärdade Universal-bits C 6,3, som finns i ett magasin i handtaget. Den kraftiga permanentmagneten i bitsfästet gör att bitsen sitter stadigt.

    Passar till:

    1/4 tum bits med C 6,3-skaft.

    Innehåll:

    Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: vardera 1 st nr 675520 storlek 1/25; 2/25
    Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: vardera 1 st nr 675550 storlek TX15; TX20; TX25
    Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: 1 st 0,8×5,5 mm

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen