Bitssats BiTorsion 30 delar

Art-nr.: 675798
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
28 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Bit-Check 30 BiTorsion 1
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Sexkantnyckel
Antal delar 30
Bit längd 25 mm
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675798
EAN/GTIN 4013288179821
Tillverkarens nummer 05057430001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Benämning

Innehåll:

Bits-klingor C 6,3 (1/4 tum) sorterade, 1kopplingsskaft.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Nr 675520 2 st storlek 1/25; 5 st storlek 2/25; 2 st storlek 3/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Nr 675540 2 st storlek 1/25; 6 st storlek 2/25; 2 st storlek 3/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: Nr 675550 1 st storlek TX10; 2 st storlek TX15; 2 st storlek TX20; 2 st storlek TX25; 2 st storlek TX30; 1 st storlek TX40
bitshållare “Rapidaptor”: 1 st nr 675020 storlek. 6,3K

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen