Försänkarbits, ett skär 16,5 mm

Art-nr: 676311 16,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
113 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 16,5 mm
Skärmaterial HSS
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Antal skär Z 1
tillverkarens beteckning 845
totallängd 40 mm
skaftlängd 22 mm
för hål från 1,5 mm
för sänkskruv M8
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 676311 16,5
EAN/GTIN 4013288118981
Tillverkarens nummer 05104664001

Benämning

Utförande:

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.
CBN-slipad, enskärig för vibrationsfri avgradning och försänkning.

Fördel:

Snabbt och enkelt byte mellan borr-, försänkar- eller skruvbits.

Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.
I maskinen via ett kopplingsskaft (nr 675000675050) eller i skruvdragarhållaren (nr 676400676770).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen