{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 10,4 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Antal skär Z | 1 | |
tillverkarens beteckning | 845 | |
totallängd | 34 mm | |
skaftlängd | 21 mm | |
för hål från | 1,5 mm | |
för sänkskruv | M5 | |
Bits sexkantskaft | C 6,3 | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 676311 10,4 | |
EAN/GTIN | 4013288118974 | |
Tillverkarens nummer | 05104662001 |