HSS Kombi-gängtappbits M5

Art-nr: 676306 M5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
645 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för gängor Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M
  • Skärmaterial: HSS
  • Spetsvinkel: 60
  • Toleransklass: ISO 2 6H
  • Flankvinkel: 60

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    för gängor M5
    Gängtyp M
    Skärmaterial HSS
    Spetsvinkel 60 grad
    Toleransklass ISO 2 6H
    Flankvinkel 60 grad
    Användning vid håltyp upp till 1×D vid genomgående hål
    Bits sexkantskaft C 6,3
    tillverkarens beteckning 847 HSS
    totallängd 41 mm
    skaftlängd 12 mm
    borrlängd a 7 mm
    spiralborr-⌀ 4,2 mm
    stigning 0,8 mm
    Produktslag Gängtappsbits

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 676306 M5
    EAN/GTIN 4013288101525
    Tillverkarens nummer 05104642001

    Benämning

    Utförande:

    1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

    Fördel:

    Snabbt och enkelt byte mellan borr-, försänkar- eller skruvbits.

    Användningsdata:

    Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.
    1 verktyg för 3 arbetsoperationer:
    Borra kärnhål − gängskär − avgrada/försänk.
    Användning i höger- och vänstergående borrmaskin.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen