HSS Kombi-gängtappbits M10

Art-nr: 676306 M10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
89 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för gängor Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M
  • Skärmaterial: HSS
  • Spetsvinkel: 60
  • Toleransklass: ISO 2 6H
  • Flankvinkel: 60

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

för gängor M10
Gängtyp M
Skärmaterial HSS
Spetsvinkel 60 grad
Toleransklass ISO 2 6H
Flankvinkel 60 grad
Användning vid håltyp upp till 1×D vid genomgående hål
Bits sexkantskaft C 6,3
tillverkarens beteckning 847 HSS
totallängd 59 mm
skaftlängd 12 mm
borrlängd a 15 mm
spiralborr-⌀ 8,5 mm
stigning 1,5 mm
Produktslag Gängtappsbits

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 676306 M10
EAN/GTIN 4013288118943
Tillverkarens nummer 05104645001

Benämning

Utförande:

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

Fördel:

Snabbt och enkelt byte mellan borr-, försänkar- eller skruvbits.

Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.
1 verktyg för 3 arbetsoperationer:
Borra kärnhål − gängskär − avgrada/försänk.
Användning i höger- och vänstergående borrmaskin.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen