Bitssats med bitsskruvmejsel 32 delar S

Art-nr: 676100 S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning KK 71 Security
Drivprofil Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål; Torq-Set-skruvmejsel; TriWing; 4-kantnycklar; Insexnycklar med hål; Spännarinsats
Antal delar 32
Drivverktyg bitsskruvmejsel
Med teleskopklinga som skjuts in i handtaget Nej
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 676100 S
EAN/GTIN 4013288038661
Tillverkarens nummer 05057111001

Benämning

Utförande:

Praktikorienterat sammanställda Kraftform Kompakt®-sortiment med bits och manöververktyg för hand och maskinellt. Kraftform-skruvdragarhandtag med snabbytesfäste för 1/4 tum bits med skaft C 6,3 och E 6,3.

Användningsdata:

Specialprofiler för säkerhetsskruvförband.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant med stift: Vardera 1 st storlek 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX® med stift: Nr 675350 vardera 1 st storlek TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig fyrkant: Vardera 1 st storlek 0; 1; 2; 3
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för TRI-WING®: Nr 675370 vardera 1 st storlek 1; 2; 3
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig TORQ-SET®: Nr 675360 vardera 1 st storlek 6; 8; 10; 1/4
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spännback: Nr 675395 vardera 1 st storlek 4; 6; 8; 10
bitsskruvmejsel: 1 st nr 676410 med ”Rapidaptor” snabbyteschuck C/E 6,3
”Rapidaptor” bitshållare: 1 st nr 675020 storlek. 6,3K

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen