Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 med hål TX10

Art-nr: 675350 TX10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    39,19  SEK / st.
  • Från 10st.
    32,66  SEK / st.
på begäran
I lager
340 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 867/1 Z TORX® BO
Torx®-profil TX10
totallängd 25 mm
Drivprofil Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675350 TX10
EAN/GTIN 4013288192028
Tillverkarens nummer 05066500001

Benämning

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
Standardutförande, seghård.
Med hål i mejselspetsen för skruvar med centrumspets.

Användningsdata:

För skruvar med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.
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
    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen