Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 med hål TX30

Art-nr.: 675350 TX30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    39,89  SEK / st.
  • Från 10st.
    33,15  SEK / st.
på begäran
I lager
342 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 867/1 Z TORX® BO
Torx®-profil TX30
totallängd 25 mm
Drivprofil Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675350 TX30
EAN/GTIN 4013288192066
Tillverkarens nummer 05066525001

Benämning

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
Standardutförande, seghård.
Med hål i mejselspetsen för skruvar med centrumspets.

Användningsdata:

För skruvar med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen