Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 med hål TX25

Art-nr: 675350 TX25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    39,02  SEK / st.
  • Från 10st.
    32,52  SEK / st.
på begäran
I lager
761 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 867/1 Z TORX® BO
Torx®-profil TX25
totallängd 25 mm
Drivprofil Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675350 TX25
EAN/GTIN 4013288192059
Tillverkarens nummer 05066515001

Benämning

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
Standardutförande, seghård.
Med hål i mejselspetsen för skruvar med centrumspets.

Användningsdata:

För skruvar med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen