Bits för spår, 1/4 tum C 6,3 8/1,6 mm

Art-nr: 675250 8/1,6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    17,28  SEK / st.
  • Från 10st.
    14,28  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
111 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

eggbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning 800/1 Z
    eggbredd 8 mm
    mejseltjocklek 1,6 mm
    totallängd 25 mm
    Drivprofil Spårskruvmejsel
    Bits sexkantskaft C 6,3
    Produktslag Bitsverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 675250 8/1,6
    EAN/GTIN 4013288010971
    Tillverkarens nummer 05072065001

    Benämning

    Utförande:

    För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
    Standardutförande, seghård.

    Användningsdata:

    För spårskruvar DIN 3127 resp. DIN ISO 2351-1.

    Norm:

    DIN ISO 1173.

    Material:

    Kromvanadin-speciallegering, seghård.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen