Bits för spår, 1/4 tum C 6,3 8 mm

Art-nr: 675250 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    54,76  SEK / st.
  • Från 10st.
    45,67  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
251 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

eggbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 800/1 Z
eggbredd 8 mm
mejseltjocklek 1,2 mm
totallängd 25 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675250 8
EAN/GTIN 4013288192103
Tillverkarens nummer 05072063001

Benämning

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
Standardutförande, seghård.

Användningsdata:

För spårskruvar DIN 3127 resp. DIN ISO 2351-1.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen