Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon TX8

Art-nr: 675155 TX8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    14,29  SEK / st.
  • Från 10st.
    11,85  SEK / st.
på begäran
I lager
936 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX8
totallängd 25 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675155 TX8
EAN/GTIN 4062406119027
Tillverkarens nummer 675155 TX8

Benämning

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
Med torsionszon, seghård. Torsionszonen reducerar momenttopparna vid skruvdragning. Det skonar skruvprofilen och ökar användningstiden (utom storlek TX40).

Användningsdata:

För skruvar med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen