Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3 Hex-Plus-profil, sexkant: 3mm

Art-nr.: 675125 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    23,58  SEK / st.
  • Från 10st.
    19,66  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
1 050 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 3 mm
totallängd 25 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675125 3
EAN/GTIN 4062406118952
Tillverkarens nummer 675125 3

Benämning

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
Standardutförande, seghård.

Användningsdata:

För insexskruvar DIN 7426 resp. DIN ISO 2351-3.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen