Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 TX30/89 mm

Art-nr: 674250 TX30/89
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    82,18  SEK / st.
  • Från 10st.
    68,56  SEK / st.
på begäran
I lager
891 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil / totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 867/4 Z TORX®
Torx®-profil TX30
totallängd 89 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674250 TX30/89
EAN/GTIN 4013288174697
Tillverkarens nummer 05060191001

Benämning

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.
Från storlek TX40 med genomgående sexkantklinga.

Användningsdata:

För skruvar med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen