Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 TX27 mm

Art-nr: 674250 TX27
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    61,75  SEK / st.
  • Från 10st.
    51,49  SEK / st.
på begäran
I lager
189 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil / totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning 867/4 Z TORX®
    Torx®-profil TX27
    totallängd 70 mm
    Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
    Bits sexkantskaft E 6,3
    Produktslag Bitsverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 674250 TX27
    EAN/GTIN 4013288016218
    Tillverkarens nummer 05060120001

    Benämning

    Utförande:

    För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.
    Från storlek TX40 med genomgående sexkantklinga.

    Användningsdata:

    För skruvar med Torx®-profil.

    Norm:

    DIN ISO 1173

    Material:

    Kromvanadin-speciallegering, seghård.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen