Bits för sexkant, lång, 1/4 tum E 6,3 Hex-Plus-profil 5/89 mm

Art-nr: 674247 5/89
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    90,68  SEK / st.
  • Från 10st.
    75,54  SEK / st.
på begäran
I lager
636 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant / totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 840/4 Z Hex-Plus
sexkant 5 mm
totallängd 89 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674247 5/89
EAN/GTIN 4013288191830
Tillverkarens nummer 05059632001

Benämning

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.
Från storlek 6/89 med genomgående sexkantklinga.

Användningsdata:

För insexskruvar DIN 7426.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen