Bits för sexkant, lång, 1/4 tum E 6,3 Hex-Plus-profil 4/89 mm

Art-nr: 674247 4/89
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    87,40  SEK / st.
  • Från 10st.
    72,80  SEK / st.
på begäran
I lager
447 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 840/4 Z Hex-Plus
sexkant 4 mm
totallängd 89 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674247 4/89
EAN/GTIN 4013288191823
Tillverkarens nummer 05059631001

Benämning

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.
Från storlek 6/89 med genomgående sexkantklinga.

Användningsdata:

För insexskruvar DIN 7426.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    sexkant / totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen