Insexklinga Halfmoon, 4 mm 2 mm

Art-nr: 669934 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
31 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning 840/9 C
    sexkant 2 mm
    kling-⌀ 2,8 mm
    klinglängd 20 mm
    totallängd 44 mm
    Drivprofil Sexkantnyckel
    Fästprofil Halfmoon
    Profildiameter drivsida 4 mm
    Produktslag Skruvmejselhylsor

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 669934 2
    EAN/GTIN 4013288168313
    Tillverkarens nummer 05135269001

    Benämning

    Utförande:

    Klinga av högvärdigt verktygsstål.

    Passar till:

    Bitsskruvmejsel nr 66 9931.
    Elektronikskruvdragarsatser nr 669630 / 669930.

    Anmärkning:

    Fler bitsklingor under 669933669936.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen