Skruvmejselsats Mikro-elektronik i textilväska, Antal delar: 11

Art-nr.: 669630 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
46 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal delar Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
Antal delar 11
Drivprofil Spårskruvmejsel; Skruvmejsel för Phillips; Sexkantnyckel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Vridbar kåpa Ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 669630 11
EAN/GTIN 4013288178343
Tillverkarens nummer 05135938001

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt utformat flerkomponenthandtag med vridbar topp, snabbvridzon för effektiv skruvdragning samt kraftzon. Med snabbyteschuck för fastsättning av 4 mm Halfmoon-bitsklingor (nr 669932 - 669936) resp. 4 mm HIOS bitsklingor. Klingor av högvärdigt verktygsstål.

Innehåll:

bitsskruvmejsel: 1 styck
spårklingor nr 669932: vardera 1 st storlek 1,5; 2; 3
Klingor för Phillips nr 669933: vardera 1 st storlek 00; 0; 1
insexklingor nr 669934: vardera 1 st storlek 1,5; 2
Bits för Torx® nr 669935: vardera 1 st storlek TX5; TX6

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Skruvmejselsats Mikro-elektronik i textilväska, Antal delar: 11

Skruvmejselsats Mikro-elektronik i textilväska, Antal delar: 11

på begäran
I lager
46 styck i lager
856,46  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
440 styck i lager
91,94  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Drivprofil Spårskruvmejsel; Skruvmejsel för Phillips; Sexkantnyckel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar Spårskruvmejsel
Antal delar 11
totallängd 120 mm
tillverkarens beteckning Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
Vridbar kåpa Ja
Produktslag Skruvmejslar Skruvmejslar

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen