Spårklinga Halfmoon, 4 mm 1,5 mm

Art-nr: 669932 1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
45 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 800/9 C
eggbredd 1,5 mm
mejseltjocklek 0,23 mm
kling-⌀ 1,5 mm
klinglängd 20 mm
totallängd 44 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Fästprofil Halfmoon
Produktslag Skruvmejselhylsor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 669932 1,5
EAN/GTIN 4013288168276
Tillverkarens nummer 05135265001

Benämning

Utförande:

Klinga av högvärdigt verktygsstål.

Passar till:

Bitsskruvmejsel nr 66 9931.

Anmärkning:

Fler bitsklingor under 669933669936.