Bitsskruvmejsel med snabbväxelchuck för 4 mm Halfmoon-/HIOS-bits, ESD

Art-nr: 669931
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning 1013 Kraftform Micro ESD
    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    totallängd 130 mm
    fäste Halfmoon Bits; HIOS Bits
    Produktslag Häfte

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 669931
    EAN/GTIN 4013288168610
    Tillverkarens nummer 05300004001

    Benämning

    Utförande:

    Ergonomiskt utformat flerkomponentshandtag med vridbar topp, snabbdragningszon för effektiv dragning samt kraftzon. Med snabbväxelchuck för fastsättning av 4 mm Halfmoon-bits (nr 669932 till 669936) resp. 4 mm HIOS bits. Klingor av högvärdigt verktygsstål.
    ESD / EGB enligt DIN 53482 / VDE 0303 del 3.

    Användningsdata:

    För arbeten på elektroniska komponenter i områden med risk för elektrostatisk urladdning.

    Passar till:

    Elektronikskruvdragarsatser nr 669630 / 669930.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen