Elektronikskruvdragare för spår Kraftform Micro, ESD 4 mm

Art-nr: 669900 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
43 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning 1578 A ESD Micro
    mejselbredd b 4 mm
    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    mejseltjocklek a 0,8 mm
    klinglängd 80 mm
    totallängd 177 mm
    Drivprofil Spårskruvmejsel
    Produktslag Skruvmejslar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 669900 4
    EAN/GTIN 4013288039101
    Tillverkarens nummer 05030107001

    Benämning

    Utförande:

    Ergonomiskt flerkomponentshandtag med vridbar topp.
    Klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförkromad yta, svart spets.
    Verktygsgrepp av avledande plast, lämplig för ESD.

    Användningsdata:

    För arbeten på elektroniska komponenter i områden med risk för elektrostatisk urladdning.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen