Elektronikskruvdragare för spår Kraftform Micro, ESD 3 mm

Art-nr.: 669900 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
155 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 1578 A ESD Micro
mejselbredd b 3 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
mejseltjocklek a 0,5 mm
klinglängd 80 mm
totallängd 177 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 669900 3
EAN/GTIN 4013288039088
Tillverkarens nummer 05030105001

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt flerkomponentshandtag med vridbar topp.
Klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförkromad yta, svart spets.
Verktygsgrepp av avledande plast, lämplig för ESD.

Användningsdata:

För arbeten på elektroniska komponenter i områden med risk för elektrostatisk urladdning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen