Skruvdragare för Phillips, med krafthandtag 3

Art-nr: 668401 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
548 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

krysspårstorlek 3
för skruv-⌀ 5,3 - 7,2 mm
klinglängd 150 mm
totallängd 270 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668401 3
EAN/GTIN 4045197951625
Tillverkarens nummer 668401 3

Benämning

Utförande:

Flerkomponents krafthandtag med moment- och komfortoptimerad greppzon. Klinga av kromvanadinstål, förkromad yta. Chrom-Top-spetsar för optimalt rostskydd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen