{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 917 SPH | |
krysspårstorlek | 4 | |
för skruv-⌀ | 7,3 − 12,7 mm | |
klinglängd | 200 mm | |
totallängd | 317 mm | |
sexkant för skruvnycklar | 16 mm | |
Drivprofil | Skruvmejsel för Phillips | |
Slagkappa | ja | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikelnummer | 668300 4 | |
EAN/GTIN | 4013288017765 | |
Tillverkarens nummer | 05017020001 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skruvmejsel för Phillips med slagkåpa 4
på begäran
I lager
51 styck i lager
281,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
326 styck i lager
148,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
146 styck i lager
115,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
154 styck i lager
124,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | Skruvmejsel för Phillips | Skruvmejsel för Phillips | Skruvmejsel för Phillips | Skruvmejsel för Phillips |
för skruv-⌀ | 7,3 − 12,7 mm | 7,3 − 12,7 mm | 7,3 - 12,7 mm | 7,3 − 12,7 mm |
totallängd | 317 mm | 334 mm | 320 mm | 320 mm |
klinglängd | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
krysspårstorlek | 4 | 4 | 4 | 4 |
sexkant för skruvnycklar | 16 mm | 17 mm | ||
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar | Skruvmejslar | Skruvmejslar |