Skruvmejsel för Phillips med slagkåpa, krysspårstorlek: 1

Art-nr.: 668300 1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
221 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 917 SPH
krysspårstorlek 1
för skruv-⌀ 2,1 − 3 mm
klinglängd 80 mm
totallängd 178 mm
sexkant för skruvnycklar 8 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Slagkappa ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 668300 1
EAN/GTIN 4013288191182
Tillverkarens nummer 05017005003
Tillverkare Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Benämning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner (utom strl 4) och slagkappa. Sexkantig klinga av slagtåligt specialstål som är genomgående till handtagets ände och sexkantsfäste för dragning med nyckel. Micromatt förkromad yta, svart spets.

Användningsdata:

Skruvmejsel för Phillips för skruvar med krysspår enligt DIN 7962 blad 1 (även Phillips Recess)

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen