Skruvdragare för Pozidriv med klinga av rundstål 1

Art-nr: 668270 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
120 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 355 PZ
krysspårstorlek 1
för skruv-⌀ 2,1 − 3 mm
klinglängd 80 mm
totallängd 178 mm
mejselspets lasertip
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668270 1
EAN/GTIN 4013288004031
Tillverkarens nummer 05009310001

Benämning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.
Wera Lasertip-klinga av höglegerat specialstål med mikrorrå drivspets, kemiskt nickelpläterad. (Storlek 0; 1S; 2S utan Lasertip, med svart drivspets).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen