Skruvdragare för Phillips, med ”multicraft”-krafthandtag 2

Art-nr: 668100 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
279 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie multicraft
krysspårstorlek 2
för skruv-⌀ 3,1 − 5,2 mm
klinglängd 100 mm
totallängd 210 mm
sexkant för skruvnycklar 10 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668100 2
EAN/GTIN 7610733086641
Tillverkarens nummer 6193.2-100

Benämning

Utförande:

”multicraft”-krafthandtag av slagtålig plast (kadmiumfri), mycket greppsäkert, även med oljiga händer. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.
Med sexkantig ansats för skruvnycklar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen