Skruvdragare för Phillips, med ”multicraft”-krafthandtag 1

Art-nr: 668100 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
247 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie multicraft
krysspårstorlek 1
för skruv-⌀ 2,1 − 3 mm
klinglängd 80 mm
totallängd 180 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668100 1
EAN/GTIN 7610733086634
Tillverkarens nummer 6190.1-80

Benämning

Utförande:

”multicraft”-krafthandtag av slagtålig plast (kadmiumfri), mycket greppsäkert, även med oljiga händer. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen