Skruvdragare för Phillips, med kraftformhandtag 2

Art-nr: 667800 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
68 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

krysspårstorlek 2
för skruv-⌀ 3,1 − 5,2 mm
klinglängd 100 mm
totallängd 205 mm
sexkant för skruvnycklar 10 mm
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 667800 2
EAN/GTIN 4013288102232
Tillverkarens nummer 05002860002

Benämning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm. Klinga av specialstål med hög hårdhet och mycket hög seghet; diamantbelagda mejselspetsar. Micromatt förkromad yta.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen