Skruvdragare för Phillips, med kraftformhandtag, krysspårstorlek: 0

Art-nr.: 667800 0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

krysspårstorlek 0
för skruv-⌀ till 2 mm
klinglängd 60 mm
totallängd 141 mm
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 667800 0
EAN/GTIN 4013288102218
Tillverkarens nummer 05002850002

Benämning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm. Klinga av specialstål med hög hårdhet och mycket hög seghet; diamantbelagda mejselspetsar. Micromatt förkromad yta.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Skruvdragare för Phillips, med kraftformhandtag, krysspårstorlek: 0

Skruvdragare för Phillips, med kraftformhandtag, krysspårstorlek: 0

på begäran
I lager
43 styck i lager
129,16  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
291 styck i lager
45,00  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel Pozidriv-skruvmejsel
för skruv-⌀ till 2 mm till 2 mm
totallängd 141 mm 147 mm
klinglängd 60 mm 60 mm
krysspårstorlek 0 0
Produktslag Skruvmejslar Skruvmejslar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen