Skruvhållare 1

Art-nr: 666425 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
85 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 1
    för kling-⌀ 4,5 − 6 mm
    Utvändig ⌀ 17 mm
    Längd 41 mm
    Produktslag Hållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 666425 1
    EAN/GTIN 4013288135353
    Tillverkarens nummer 05018501001

    Benämning

    Utförande:

    Permanent elastiskt mejselfäste för montering på skruvmejslar och bits. Den elastiska och slitstarka skruvhållaren håller fast skruven mekaniskt. När skruven dras in i arbetsstycket, lossar den automatiskt från hållaren.

    Användningsdata:

    För fasthållning av skruvar vid arbeten på svåråtkomliga ställen.

    Passar till:

    Alla vanliga skruvmejslar och långa bits. Passar runda och sexkantiga klingor, oberoende av drivprofilen.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen