Vinkelskruvdragare för spår 6,5 mm

Art-nr: 664800 6,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
150 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

mejselbredd b 6,5 mm
mejseltjocklek a 1 mm
totallängd 110 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 664800 6,5
EAN/GTIN 7610733004294
Tillverkarens nummer PB 600.4

Benämning

Utförande:

Två lika breda eggar, inbördes förskjutna 90°. PB Swiss Tools-speciallegering, ytförnicklad och förkromad yta. Spetsar svarta.
Lettrat skaft som ger säkert grepp i våt eller oljig omgivning. Med smidda, förskjutna eggar för normerade skruvspårsbredder.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen