Elektronikskruvdragare för spår ESD 1,8 mm

Art-nr: 664415 1,8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
36 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    mejselbredd b 1,8 mm
    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    mejseltjocklek a 0,3 mm
    klinglängd 60 mm
    totallängd 153 mm
    Drivprofil Spårskruvmejsel
    Produktslag Skruvmejslar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 664415 1,8
    EAN/GTIN 7610733268252
    Tillverkarens nummer 8128.1,8-60 ESD

    Benämning

    Utförande:

    Ergonomiskt flerkomponentshandtag med vridbar topp.
    Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Högsta möjliga måttnoggrannhet hos eggarna. Förnicklad och förkromad yta, svart spets.
    Verktygsgrepp av avledande plast, lämplig för ESD.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen