Elektronikskruvdragare för spår ESD 3 mm

Art-nr: 664415 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
71 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

mejselbredd b 3 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
mejseltjocklek a 0,5 mm
klinglängd 80 mm
totallängd 173 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 664415 3
EAN/GTIN 7610733268283
Tillverkarens nummer 8128.3,0-80 ESD

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt flerkomponentshandtag med vridbar topp.
Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Högsta möjliga måttnoggrannhet hos eggarna. Förnicklad och förkromad yta, svart spets.
Verktygsgrepp av avledande plast, lämplig för ESD.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen