Elektronikskruvdragare för spår 1,8 mm

Art-nr.: 664410 1,8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
107 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

mejselbredd b 1,8 mm
mejseltjocklek a 0,3 mm
klinglängd 60 mm
totallängd 153 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 664410 1,8
EAN/GTIN 7610733268184
Tillverkarens nummer 8128.1,8-60

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt flerkomponentshandtag med vridbar topp.
Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Högsta möjliga måttnoggrannhet hos eggarna. Förkromad yta, svarta spetsar.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Elektronikskruvdragare för spår  1,8 mm

Elektronikskruvdragare för spår 1,8 mm

på begäran
I lager
107 styck i lager
75,11  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
339 styck i lager
59,29  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Drivprofil Spårskruvmejsel Spårskruvmejsel
totallängd 153 mm 100 mm
klinglängd 60 mm
mejselbredd b 1,8 mm 1,8 mm
mejseltjocklek a 0,3 mm
Produktslag Skruvmejslar Skruvmejslar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen