Elektronikskruvdragare för spår 1,5 mm

Art-nr.: 664410 1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
146 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

mejselbredd b 1,5 mm
mejseltjocklek a 0,25 mm
klinglängd 40 mm
totallängd 133 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 664410 1,5
EAN/GTIN 7610733268177
Tillverkarens nummer 8128.1,5-40

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt flerkomponentshandtag med vridbar topp.
Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Högsta möjliga måttnoggrannhet hos eggarna. Förkromad yta, svarta spetsar.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Elektronikskruvdragare för spår  1,5 mm

Elektronikskruvdragare för spår 1,5 mm

på begäran
I lager
146 styck i lager
74,54  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 015 styck i lager
58,95  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Drivprofil Spårskruvmejsel Spårskruvmejsel
totallängd 133 mm 84 mm
klinglängd 40 mm
mejselbredd b 1,5 mm 1,5 mm
mejseltjocklek a 0,25 mm
Produktslag Skruvmejslar Skruvmejslar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen