{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 160 i VDE | |
mejselbredd b | 6,5 mm | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
mejseltjocklek a | 1,2 mm | |
klinglängd | 150 mm | |
totallängd | 255 mm | |
mejselspets | lasertip | |
Drivprofil | Spårskruvmejsel | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikelnummer | 663100 6,5 | |
EAN/GTIN | 4013288027276 | |
Tillverkarens nummer | 05006125001 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtag isolerad, mejselbredd b: 6,5mm
på begäran
I lager
504 styck i lager
141,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
769 styck i lager
71,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | Spårskruvmejsel | Spårskruvmejsel |
totallängd | 255 mm | 257 mm |
klinglängd | 150 mm | 150 mm |
mejselbredd b | 6,5 mm | 6,5 mm |
mejseltjocklek a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar |