Skruvdragare för spår, med krafthandtag, mejselbredd b: 8mm

Art-nr.: 660701 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
866 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

mejselbredd b 8 mm
mejseltjocklek a 1,2 mm
klinglängd 150 mm
totallängd 264 mm
sexkant för skruvnycklar 12 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 660701 8
EAN/GTIN 4045197951465
Tillverkarens nummer 660701 8

Benämning

Utförande:

Flerkomponentskrafthandtag med moment- och komfortoptimerad greppzon. Sexkantsklinga av kromvanadinstål, förkromad yta. Chrom-Top-spetsar för optimalt rostskydd.
Från storlek 5,5 med sexkantig ansats för skruvnycklar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen