Skruvdragare för spår, med krafthandtag 7 mm

Art-nr: 660701 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
834 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

mejselbredd b 7 mm
mejseltjocklek a 1,2 mm
klinglängd 125 mm
totallängd 225 mm
sexkant för skruvnycklar 10 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 660701 7
EAN/GTIN 4045197951458
Tillverkarens nummer 660701 7

Benämning

Utförande:

Flerkomponentskrafthandtag med moment- och komfortoptimerad greppzon. Sexkantsklinga av kromvanadinstål, förkromad yta. Chrom-Top-spetsar för optimalt rostskydd.
Från storlek 5,5 med sexkantig ansats för skruvnycklar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen