{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 932 A | |
mejselbredd b | 4,5 mm | |
mejseltjocklek a | 0,8 mm | |
klinglängd | 90 mm | |
totallängd | 188 mm | |
sexkant för skruvnycklar | 8 mm | |
Drivprofil | Spårskruvmejsel | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikelnummer | 660300 4,5 | |
EAN/GTIN | 4013288018014 | |
Tillverkarens nummer | 05018262001 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa 4,5 mm
på begäran
I lager
1 275 styck i lager
87,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
781 styck i lager
52,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | Spårskruvmejsel | Spårskruvmejsel |
totallängd | 188 | 192 |
klinglängd | 90 | 90 |
mejselbredd b | 4,5 | 4,5 |
mejseltjocklek a | 0,8 | 0,8 |
sexkant för skruvnycklar | 8 | |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar |