Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa, mejselbredd b: 10mm

Art-nr.: 660300 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
417 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 932 A
mejselbredd b 10 mm
mejseltjocklek a 1,6 mm
klinglängd 175 mm
totallängd 287 mm
sexkant för skruvnycklar 13 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 660300 10
EAN/GTIN 4013288191236
Tillverkarens nummer 05018270001

Benämning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast med inbyggda mjukzoner och slagkåpa (storlek 12 och 14 utan mjukzoner, storlek 3,5 utan slagkåpa och genomgående klinga).
Genomgående sexkantig klinga av slagtåligt specialstål till handtagets ände. Från strl 4,5 med sexkantig ansats för skruvnycklar. Micromatt förkromad yta.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa, mejselbredd b: 10mm

Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa, mejselbredd b: 10mm

på begäran
I lager
417 styck i lager
236,21  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
543 styck i lager
115,87  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Drivprofil Spårskruvmejsel Spårskruvmejsel
totallängd 287 mm 294 mm
klinglängd 175 mm 175 mm
mejselbredd b 10 mm 10 mm
mejseltjocklek a 1,6 mm 1,6 mm
sexkant för skruvnycklar 13 mm 13 mm
Produktslag Skruvmejslar Skruvmejslar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen