Skruvdragare för spår, med 2K-SwissGrip-handtag 6,5 mm

Art-nr: 660040 6,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
247 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Material: PB Swiss Tools-speciallegering

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie SwissGrip
    mejselbredd b 6,5 mm
    klingbeteckning 4
    mejseltjocklek a 1 mm
    klinglängd 140 mm
    totallängd 245 mm
    mejselspets svart
    Drivprofil Spårskruvmejsel
    skaftutförande rund
    Slagkappa nej
    Material PB Swiss Tools-speciallegering
    Material handtag Elastomer
    Yta förnicklad och förkromad
    Manövreringssexkant nej
    genomgående klinga nej
    Produktslag Skruvmejslar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 660040 6,5
    EAN/GTIN 7610733244485
    Tillverkarens nummer 8100.4-140 OR

    Benämning

    Utförande:

    Swiss Grip-krafthandtag med hudvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Du kan överföra stora vridmoment också med våta eller oljiga händer. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förkromad yta, svarta spetsar. Svart spets. Förskjutna planparallella eggar med yt- istället för linjekontakt, vilket ger högre vridmomentöverföring.
    Handtagen har färgkodningen ”Rainbow” som gör att du snabbthittar rätt klingstorlek.

    Fördel:

    • Förskjutna planparallella eggar med yt- istället för linjekontakt, vilket ger högre vridmomentöverföring.
    • Ingen cam out-effekt.
    • Eggarna passar perfekt till normerade och onormerade skruvspår.
    • Handtagets släta och gradfria rundning förhindrar friktion mot handflatan.
    • Rundad, ergonomisk form med greppsäker och hudvänlig yta som garanterar ett mindre tröttande arbete och stora vridmoment.
    • Rullstopp.
    • Märkning med drivningssymbol och storlek.

    Användningsdata:

    För reparations- och monteringsarbeten, för lossning av hårt sittande skruvar med mera.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen